Plochý tupý pilník DIN 7261, tvar A
Plochý pilník tvar A
PILNÍK PLOCHÝ HRUBÝ H1 300MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální geometrie seku pilníku (ideální úhel řezu, stejná výška a rozestupy zubů)
- Zajišťuje čistý povrch obrobku bez potřeby zdlouhavého přepracování.
- Usnadňuje odstranění třísek a zabraňuje poškrábání povrchu.
- Posiluje brusný výkon za použití menší síly. Vysoce kvalitní ocel a důkladné kalení zajišťuje dlouhou životnost.
- Kuželovitá stopka zajišťuje bezpečné uložení pilníku v rukojeti.
Sek 1 - hrubý; sek 2 -středně hrubý; sek 3 - jemný
![]() | |
Délka listu pilníku (L) | 300 mm |
Šířka (B) | 30 mm |
Tloušťka (S) | 6.7 mm |
Sek pilníku | 1 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!