Plochý tupý pilník DIN 7261, tvar A
PILNÍK PLOCHÝ STŘEDNÍ H2 200MM
Obj. č. 071461 06
EAN 4045989854004
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
Ideální geometrie seku pilníku (ideální úhel řezu, stejná výška a rozestupy zubů)
- Zajišťuje čistý povrch obrobku bez potřeby zdlouhavého přepracování.
- Usnadňuje odstranění třísek a zabraňuje poškrábání povrchu.
- Posiluje brusný výkon za použití menší síly. Vysoce kvalitní ocel a důkladné kalení zajišťuje dlouhou životnost.
- Kuželovitá stopka zajišťuje bezpečné uložení pilníku v rukojeti.
Upozornění
Sek 1 - hrubý; sek 2 -středně hrubý; sek 3 - jemný
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Délka listu pilníku (L) | 200 mm |
Šířka (B) | 20 mm |
Tloušťka (S) | 5 mm |
Sek pilníku | 2 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!