Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pneumatická dvojsložková aplikační pistole WIT

Pneumatická aplikační pistole
HMO-VNEPPRSSPITL-PN-ZIT-M-PLT-585ML

Obj. č. 0891017

EAN 4049557392479

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pneumatická dvojsložková aplikační pistole WIT

Obj. č. 0891017
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
Pneumatická verze
  • Vysoká účinnost a rychlejší práce

  • Méně náročná práce pro uživatele

  • S mechanismem pro nastavení rychlosti vytlačení
Upozornění

Pneumatické aplikační pistole neobsahují adaptér pro rychlé odpojení. 1/4" spojovací závit (vnější závit).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Ideální pro nepřetržitou práci.

Vhodné pro vstřikovací spojovací maltu

WIT-PE 500, WIT-PE 1000

Vhodné pro typ kartuší

Vedle sebe (1:3) + 585 ml, Vedle sebe (1:3) + 385 ml

Barva

Šedá, Černá, Červená

Spojovací závit

1/4

Max. pracovní tlak

8 bar

Hmotnost výrobku (na kus)

2800,000 g

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vsuvka, vnitřní závit Série 2000

VSUVKA OCEL-S2000-VNITŘ.Z.1/4