Pneumatická dvojsložková aplikační pistole WIT
Pneumatická aplikační pistole
PNEU PISTOLE PRO WIT-420ML
Obj. č. 0891004420
EAN 4046777919837
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká účinnost a rychlejší práce
- Méně náročná práce pro uživatele
- S mechanismem pro nastavení rychlosti vytlačení
Pneumatické aplikační pistole neobsahují adaptér pro rychlé odpojení. 1/4" spojovací závit (vnější závit).
Datové listy(X)
Ideální pro nepřetržitou práci.
Materiál | 0 - nehodí se |
Vhodné pro vstřikovací spojovací maltu | WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-UH 300 |
Vhodné pro typ kartuší | Koaxiální (1:10) + 420 ml |
Barva | Šedá, Černá, Červená |
Spojovací závit | 1/4 |
Max. pracovní tlak | 8 bar |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2,860 kg |