Pneumatická hřebíkovačka DSN 160
Pneumatická hřebíkovačka DSN 160
PNEU HŘEBÍKOVAČKA DSN160
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dlouhá životnost
díky detekci prázdného zásobníku
Chrání citlivé pracovní plochy
díky nastavení hloubky
Komfortní a bezpečná práce
Hořčíkové pouzdro s jednoduchým spínačem a pojistkou spouště
Vhodné hřebíky: dlouhé hřebíky s úhlem 21° a kulatou hlavou
Mezi možná použití patří dřevěné konstrukce, prefabrikované stavby, palety a vestavné a rámové konstrukce.
Vhodné pro min./max. délku hřebíku | 100-160 mm |
Vhodné pro průměr hřebíku min./max. | 3,8 - 4,6 mm |
Kapacita zásobníku | 55 ks |
Spotřeba vzduchu na ráz | 4.96 l |
Hmotnost stroje | 6.87 kg |
Připojení pneumatické armatury | 1/4 |
Min./max. provozní tlak | 5,5-8,3 bar |
Délka | 568 mm |
Šířka | 145 mm |
Výška | 538 mm |
Min. vnitřní průměr hadice | 9 mm |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!