Pneumatická ráčna DRS 3/8" mini
Pneu ráčna DRS 3/8" mini
PNEU RÁČNA-DRS 3/8 MINI
Obj. č. 07038210
EAN 4050641465740
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesná planetová převodovka
Účinnější přenos síly a delší životnost.
Kompaktní
Štíhlá a lehká konstrukce umožňuje práci v těžko dostupných místech.
Výfuk vyvedený dozadu mimo pracoviště
Žádný výfukový vzduch v místě práce.
Zapuštěný přepínač levého/pravého chodu
Zabraňuje neúmyslnému spuštění.
Pogumovaná ráčnová hlava
Nehrozí vnikání nečistot.
Funkce náklonu
Speciální provedení čtyřhranu umožňuje náklon rázového nástrčného klíče a tedy práci na extrémně špatně přístupných místech. Natlačením rázového nástrčného klíče na čtyřhran až na doraz lze tuto funkci deaktivovat.
Rozsah dodávky:
1x DRS 3/8 mini
Při pravidelném používání je třeba přístroj každý den lehce mazat přes přívod stlačeného vzduchu. Doporučujeme použít olejový přimazávač.
Datové listy(X)
Druh upnutí nástroje | Vnější čtyřhran 3/8 |
Max. točivý moment | 30 Nm |
Délka | 125 mm |
Hladina akustického tlaku | 79,5 dB |
Provozní tlak | 6,2 bar |
Spotřeba vzduchu | 93 l/min |
Min. vnitřní průměr hadice | 9 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!