Kombinovaná pneumatická sponkovačka/hřebíkovačka DKN 3065
Kombinovaná pneumatická sponkovačka DKN 3065
PNEU SPONK/HŘEB DKN3065 KOMBI
MASTER
DKN3065 KOMBI
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přepínání mezi jednotlivým a kontaktním spouštěním
Spínač s duální funkcí
Nastavení hloubky bez použití nářadí
Umožňuje rychlé nastavení hloubky dorazu k ochraně pracovních ploch
Odvod vzduchu mimo pracovní prostor
Nastavitelný průtok vzduchu
Snadné řešení problémů
Upínací páka pro manipulaci bez použití nářadí
Nízká hmotnost pro příjemnou práci
Hořčíkové pouzdro
Datové listy(X)
Prefabrikované stavební konstrukce, dokončovací práce v interiérech, sádrokartonové desky, sádrovláknité desky, nosné konstrukce, suché stavební konstrukce, nábytkářská práce, opracování dřeva a tesařské práce.
Kapacita zásobníku | 150 ks |
Spotřeba vzduchu na ráz | 1.609 l |
Hmotnost stroje | 3.1 kg |
Připojení pneumatické armatury | R 1/4 |
Min./max. provozní tlak | 5-8 bar |
Délka | 375 mm |
Šířka | 100 mm |
Výška | 330 mm |
Min. vnitřní průměr hadice | 9 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!