Pneumatický pružinový kompresor „Maximus 3000“, verze Renault 7 ks, pro automobily a dodávky
Pneum. stlač. pružin Maximus 3000 pro voz. Renault
PNEU LIS NA PRUŽINY-MAXIMUS 3000-RENAULT
Obj. č. 1952003631
EAN 4061975332387
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Komplexní bezpečnostní systém zahrnuje prvky, jako je pneumatický válec, pedál, bezpečnostní klec, tlumicí dopadový chránič / montážní pomůcka a podstavec, které zajišťují maximální bezpečnost pro uživatele.
- Stanice je vybavena malou a velkou čelistí, upínací čelistí a upínací čelistí pro pružiny s levým závitem. Toto zařízení umožňuje stlačovat 95 % všech vozidlových spirálových pružin. Díky upínací čelisti pro pružiny s levým závitem je tato konfigurace obzvláště vhodná pro vozidla značky Renault.
- Dva držáky upínacích čelistí na základní jednotce umožňují maximální šířku otevření až 486 mm, což je obzvláště důležité pro vozidla s mimořádně dlouhými pružinami.
- Zrcátko sloužící k pohledu shora usnadňuje polohování pístní tyče během montáže.
- Ochranná klec s vysoce pevnými polykarbonátovými panely zajišťuje vysoký stupeň ochrany v případě nesprávné obsluhy nebo nežádoucího poškození materiálu.
- Dvě plynule nastavitelné horní svěrné čelisti lze nastavit na požadovaný průměr spirály. Lze s nimi pohybovat nahoru a dolů, naklánět je a zafixovat v jakékoli poloze, což umožňuje maximální přizpůsobení pro jakýkoli typ pružiny.
- Praktický tlumicí dopadový chránič také udržuje tlumič při montáži zafixovaný.
- Snadná manipulace díky dvěma rukojetím umístěným nad jednotkou a kolečkům.
- Certifikát CE dokládá schodu jednotky s normou 2006/42/ES (směrnice pro strojní vybavení)
Obsah dodávky
- Základní jednotka 3 000 kg/30 000 N
- Malá upínací čelist ∅ 78–∅130 mm
- Velká upínací čelist ∅ 105–∅185 mm
- Upínací čelist ∅ 105–∅185 mm
- Pracovní zrcátko s magnetickou patkou, ohebné
- Transportní modul s kolečky
- Svěrací upínací čelist pro tlumící trubku ∅ 40–∅60 mm
Tahová síla | 30000 N |
Délka | 1803 mm |
Provozní tlak | 8 bar |
Max. hmotnost zatížení | 3000 kg |
Délka zdvihu | 486 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 104,000 kg |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)