Pneumatický rázový šroubovák 1/2" Premium
Pneumatický rázový utahovák DSS, 1/2", Premium
PNEU UTAHOVÁK DSS 1/2 PREMIUM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající poměr výkon/hmotnost
Max. uvolňovací moment až 1057 Nm při hmotnosti pouze 1,84 kg.
Kvalitní dvojčinný rázový mechanizmus a výkonný 7lamelový motor
Spolehlivý max. výkon a dlouhá životnost.
Ergonomická měkká rukojeť s citlivým spouštěčem a integrovaným tlumičem
Snadná manipulace díky neklouzavé rukojeti, optimální kontrola a nízká hlučnost
4stupňová regulace utahovacího momentu a snadná změna levého a pravého chodu jednou rukou
Přípojka pro vzduch otočná o 360° s optimalizovaným vstupním ventilem
- Při pravidelném používání (např. v pneuservisech) by měl být rázový utahovák denně promazáván přívodem stlačeného vzduchu olejovým přimazávačem a jednou za měsíc by mělo být převodové ústrojí promazáno dvěma zdvihy mazivem.
- Vsuvka není součástí dodávky.
Doporučená max. velikost šroubu: M16
Typové označení | DSS 1/2” premium |
Druh upnutí nástroje | 1/2 vnější čtyřhran |
Max. pracovní utahovací moment | 746 Nm |
Max. moment při povolování | 1057 Nm |
Hladina akustického tlaku | 86 dB |
Vibrace | 13,3 m/s² |
Provozní tlak | 6,3 bar |
Hmotnost stroje | 1,84 kg |
Min. vnitřní průměr hadice | 8 mm |
Spotřeba vzduchu | 142 l/min |
Spojovací závit | 1/4 |
Délka x šířka x výška | 187 x 68 x 180 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!