Pneumatický stlačovač pružin Maximus 3000, mimořádně odolné provedení pro různá vozidla od osobních automobilů po dodávky. Univerzální, 6 ks
Pneumatický stlačovač vinutých pružin Maximus 3000
PNEU LIS NA PRUŽINY MAXIMUS 3000-6D

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Komplexní bezpečnostní systém zahrnuje prvky, jako je pneumatický válec, pedál, bezpečnostní klec, tlumicí dopadový chránič a podstavec, které zajišťují maximální bezpečnost pro uživatele.
- Stanice je vybavena jednou malou upínací čelistí, jednou velkou upínací čelistí a čelistí svěráku. Toto zařízení umožňuje stlačovat 90% všech vozidlových spirálových pružin. Možnost dodání speciálního volitelného příslušenství.
- Dva držáky upínacích čelistí na základní jednotce umožňují dosáhnout šířky otevření až max. 486 mm. To je obzvláště důležité pro mnoho současných modelů vozidel s mimořádně dlouhými pružinami.
- Zrcátko sloužící k pohledu shora usnadňuje polohování pístní tyče během montáže.
- Ochranná klec s vysoce pevnými polykarbonátovými panely zajišťuje vysokou úroveň ochrany v případě nesprávné obsluhy nebo náhodného odštípnutí materiálu.
- Dvě plynule nastavitelné horní svěrné čelisti lze nastavit na požadovaný průměr spirály. Lze s nimi pohybovat nahoru a dolů, naklánět je a zafixovat v jakékoli poloze, což umožňuje maximální přizpůsobení pro jakýkoli typ pružiny.
- Praktický tlumicí dopadový chránič udržuje tlumič při montáži zafixovaný.
- Snadná manipulace díky rukojetím umístěným nad jednotkou a kolečkům.
- Certifikát CE dokládá schodu jednotky s normou 2006/42/ES (směrnice pro strojní vybavení)
Obsah dodávky
- Základní jednotka, 3000 kg / 30 000 N
- Malá upínací čelist, průměr 78 až 130 mm
- Velká upínací čelist, průměr 105 až 185 mm
- Pracovní zrcátko s magnetickou patkou, ohebné
- Transportní modul s kolečky
- Svěrací upínací čelist pro trubku tlumiče, průměr 40 až 60 mm
![]() | |
Tahová síla | 30000 N |
Délka | 1730 mm |
Provozní tlak | 6 bar |
Max. hmotnost zatížení | 3000 kg |
Délka zdvihu | 486 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 115000.000 g |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!