Podlahový ventilátor z nerezové oceli
Podlahový ventilátor z nerezové oceli
PODLAHOVÉ VĚTRÁNÍ KRUHOVÉ, NEREZ.PR.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Není vhodný pro VW T5. Musí být dodrženy předpisy pro přepravu plynových lahví v uzavřených vozidlech podle informačního letáku DVS (Německá společnost pro svařování) 0211 a směrnice pro ochranu zdraví a bezpečnosti 590.
V nákladovém prostoru musí být alespoň dva výduchy: jeden v podlaze a druhý ve výšce stropu.
Aby byl nákladový prostor dostatečně odvětráván, musí být ventilační otvory uspořádání úhlopříčně, pokud je to možné. Kolem každého ventilačního otvoru musí být volný průřez alespoň 100 cm². Při přepravě s tlakovými plynovými láhvemi nesmí být ventilační otvory ničím blokovány. Nákladový prostor musí být zcela oddělen od kabiny řidiče.
Typové označení | BLES |
Šířka | 195 mm |
Výška | 95 mm |
Hloubka | 195 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,800 kg |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Barva | Barva nerezové oceli, Chrom |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)