Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, nerezová ocel A2
DIN 125 nerezová ocel, A2 140 HV, bez příměsí
POD-DIN125-A-140HV-A2-D25,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné pro závit šroubu | M24 |
Forma | A |
Vnitřní průměr (d1) | 25 mm |
Vnější průměr (d2) | 44 mm |
Tloušťka (h1) | 4 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 140 HV |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |