Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)
DIN 125 ocel 140 HV, pozinkovaná
POD-DIN125-B-140HV-(A2K)-D17,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné pro závit šroubu | M16 |
Forma | B |
Vnitřní průměr (d1) | 17 mm |
Vnější průměr (d2) | 30 mm |
Tloušťka (h1) | 3 mm |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 140 HV |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |