Podložka Pro šrouby s válcovou hlavou, ocel ISO 7092, ocel 200 HV, vločkový zinek, stříbrná (ZFSH)
ISO 7092 ocel 200 HV vločkový zinek
POD-ISO7092-200HV-(ZFSH)-12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro použití ve válcových záhlubnících pro šrouby s válcovou hlavou do třídy pevnosti 8.8 včetně
Nahrazuje DIN 433
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M12 |
Forma | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 13,0 mm |
Vnější průměr (d2) | 20 mm |
Tloušťka (h1) | 2 mm |
Normy | ISO 7092 |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 720 h |
Funkce pojistky | Pojistka šroubu |
Vhodné pro | Přednostně pro šrouby s válcovou hlavou |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)