Podložka Pro střešní šrouby
Talíř, šr. pro stř. konstr., hl./zinek
TA-ŠRB-4,8MM-70X70MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Ocelový plech |
Tloušťka (h1) | 1 mm |
Délka (l1) | 70 mm |
Vhodné pro šroub | Průměr 4,8 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Průměr díry (d1) | 4,9 mm |
Šířka (b1) | 70 mm |
Povrch | BZP |
Délka x šířka | 70 x 70 mm |