Podložka blatníková Podle normy DIN 522, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)
DIN 522 ocel, pozinkovaná
POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-8,4X25X1,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Opravné podložky různých tlouštěk a průměrů
![]() | |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 140 HV |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnitřní průměr (d1) | 8.4 mm |
Vnější průměr (d2) | 25 mm |
Tloušťka (h1) | 1.5 mm |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)