Podložka se čtvercovým otvorem, především pro dřevěné konstrukce DIN 440 ocel, pozinkovaná (A2K), tvar V
DIN 440 ocel, pozinkovaná, tvar V
POD-DŘ-DIN440-V-(A2K)-6,6X22X2
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M6 |
Délka (l1) | 6,6 mm |
Vnější průměr (d2) | 22 mm |
Tloušťka (h1) | 2 mm |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 100 HV |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | V |
DIN | 440 |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)