Podložka s vnitřním jazýčkem
DIN 462 nerezová ocel, A2
POD-NOS-DIN462-A2-D20,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 20 mm |
Vnější průměr (d2) | 36 mm |
Výška (h1) | 4 mm |
Tloušťka (s1) | 1 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Konstrukce | S vnitřním nosem |
Vhodné pro | Drážkované matice DIN 1804 |
DIN | 462 |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)