Podomítkový stmívač AOW
Sada pro montáž stmívače, 1-10 V
SPIN-EL-STMMER-EVNSTA-AOZ-VA-STM1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Volitelná funkce:
Vypínač (vyžaduje samostatný ovladač)
Připojení stmívače
1–10 V pro max. 50 stmívatelných světel Slimlight II nebo 50 stmívatelných LED transformátorů
Připojení přímo k LED transformátoru nebo stmívatelným světlům, Slim Light II
K jednomu stmívači lze pomocí rozbočovače připojit více transformátorů (viz. připojitelné příslušenství)
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Délka kabelu (sekundární vedení) | 2000 mm |
Výška | 15 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |