Podpěra motoru/převodovky S otočnými rameny, univerzální
Univerzální držák motoru a převodovky
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Základní vybavení při provádění oprav na motorech
- Ideální pro vozidla, na kterých nelze použít konvenční můstek pro motory z následujících důvodů, např. plastové blatníky, prodloužené světlomety, extrémně šikmé blatníky, extrémně krátký motorový prostor atd.
- Podpěra je připevněna přímo k podlaze vozidla, což neomezuje zvedání a spouštění pomocí zvedací plošiny
- Optimální přístup pro údržbu v motorovém prostoru, protože v cestě není žádný můstek pro motor
- Jednoduché a rychlé nastavení podlahy vozidla díky posuvnému a flexibilnímu designu
- Nový držák zvedáku převodovky usnadňuje montáž k podlaze vozidla
- Univerzální použití s osobními automobily, dodávkami a SUV
Povolené zatížení | 240 kg |
Hmotnost výrobku (na kus) (55) | 12000,000 g |
Datové listy(X)