Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Podpěra pro terasy

Podpěra terasy, Buzon
PODPĚRA TERASY-PP-(145-245MM)

Obj. č. 0907777245

EAN 4053479692364

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Podpěra pro terasy

Obj. č. 0907777245

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 24 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro přesné vyrovnání nosných konstrukcí do požadované výšky. Voda je rychle odváděna otevřenými spoji a obložení je neustále zespodu odvětráváno.

Obsahuje vnitřní drenáž, drenážní otvor v základně a drenáž pod základnou.



Velký průměr hlavy 170 mm


  • Velká plocha, lepší rozložení zatížení

  • Stabilní postavení


Nastavitelná výška


  • Plynulá regulace

  • Bezpečnostní drážka zabraňuje neúmyslnému uvolnění (seřizovací klíč jako příslušenství)


Materiál


  • Odolné vůči UV záření, mořské soli a chemikáliím

  • Teploty: -30°C až +90°C

  • Tloušťka materiálu od 3 do 4,5 mm

  • Vyrobeno z recyklovatelného polypropylenového kopolymeru.


Potřebné množství


Pro mřížku o rozměrech 40 x 60 cm je na m2 vyžadováno přibl. 5 pilotových nosníků

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Podkladové podpěry pro venkovní terasy


  • Okolí bazénu

  • Střešní terasy

  • Balkony a nádvoří

  • Cesty

  • Vodní prvky

  • Podsvětlená podlaha


Vhodný pro: Dřevo, kámen, keramika, kompozitní materiály, kov, sklolaminát atd.


Stojí na všech stabilních podlahách, včetně izolačních materiálů.

Materiál

PP – polypropylen

Min./max. výška

145-245 mm

Povolené zatížení

760 kg

Max. výška

245 mm

Průměr

19,7 cm

Barva

Černá

Průměr hlavy

170 mm

Průměr základny

197 mm

Min. výška

145 mm

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Seřizovací klíč

STAVĚCÍ KLÍČ PRO TERASOVÉ PODPĚRY

Pro výškové nastavení podpěry terasy
x 1 ks
Spona do dřeva 5

HOLZ KLIP5-TERASY-PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používá se pro upevnění nosníků při vytváření dřevěných podlah/plošin
x 24 ks
Distanční vložka

SPOJOVACÍ KŘÍŽ-PODPĚRY TERAS-PP-2,0MM

Pro připnutí na pilotové nosníky při vytváření podlah/plošin z kamenných desek
x 120 ks
Distanční vložka

OCHRANNÝ ŠTÍT

Pro připnutí na pilotové nosníky při vytváření podlah/plošin z kamenných desek
x 120 ks
Nástavec pro podpěru terasy

PRODLOUŽENÍ PODPĚRY TERAS-(0-120MM)

x 24 ks