Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Podpěrný vozík

Vozík typu RW 3
DÍLENSKÝ VOZÍK

Obj. č. 0962400954
EAN 4053479795850

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

3 police
  • Velká pracovní plocha

  • 3 podpěrné police

  • Dvě pevná kola a dvě otočná kola

  • Nesmekavá kola

  • Lakovaná ocelová konstrukce s antikorozní úpravou

  • Snadné skladování/funkčnost

  • Max. povolené zatížení: 100 kg
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet výsuvných zásuvek

0 ks

Počet polic

3 ks

Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr)

810 x 450 x 830 mm

Barva

Červená

Povolené zatížení

100 kg

Barva zásuvky

Dopravní červená RAL 3020

Průměr válce

80 mm

Počet rolí

4 ks

Druh vytažení

Zavěšený rám

Materiál

Ocel

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace