Podpora
Držák kuch. zábr. proti postř. Safety
VNETL-SPRITZSHTZ-ZD-A2/FVNISH-H200MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Materiál: Litý zinek, A2 FINISH
Vizuálně atraktivní
Jednoduchá montáž pracovní plochou
Vysoce kvalitní podpěry až do šíře 1200 mm
- Použitelné s pracovní plochou vařičů a dřezů
- Pro použití v cateringu nebo obchodech jako ochrana před vodou či mastnotou atd.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | NOC FINISH |
Průměr (Ø) | 20 mm |
Výška | 200 mm |
Vhodné pro skleněnou výplň | 8 mm |
Průměr tvaru základny | 28 mm |