Pojistná deska
Pojistná deska pro dřevěné dveře, se dnem
PR-CEPSHLSTPROH-DVSHOT-HRNE-SILSER-4X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro dřevěné dveře s polodrážkou se spárou 4 mm
Šikmé šroubení
Šikmé šroubení 20° zvyšuje účinnost ochrany proti vloupání
Kontaktní přítlak dveří lze nastavit podle zamykacího dílu pomocí excentrického kování SW 3 ± 1,5 mm nebo otočením zamykacího dílu o 180°
Zamykací díl je zapuštěný
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodné pro | Šířka křídla 20 mm |
Osová vzdálenost | 10 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Stříbrná |
Stupeň lesku | Matný |
Šířka (B) | 20 mm |