Pojistná destička se dvěma jazýčky DIN 463, modře pasivovaná pozinkovaná ocel (A2K)
DIN 463 ocel, pozinkovaná
POD-2NOS-DIN463-(A2K)-D5,3
Obj. č. 0427005
EAN 4038898219019
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
Vhodné pro závit šroubu | M5 |
Jmenovitý průměr (d1) | 5,3 mm |
Vnější průměr (d2) | 10 mm |
Délka patky (l1) | 16 mm |
Délka patky 2 (l2) | 8 mm |
Šířka patky (b1) | 6 mm |
Tloušťka (s1) | 0,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Konstrukce | Se dvěma patkami |
DIN | 463 |