Pojistná destička s jazýčky DIN 93, ocel prostá
DIN 93 ocel prostá
POD-NOS-DIN93-D13,0
Obj. č. 0427912
EAN 4024835431736
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
Vhodné pro závit šroubu | M12 |
Jmenovitý průměr (d1) | 13 mm |
Vnější průměr (d2) | 30 mm |
Délka patky (l1) | 28 mm |
Šířka patky (b1) | 12 mm |
Tloušťka (s1) | 1 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Konstrukce | S nosem/patkou |
DIN | 93 |