Pojistná podložka DIN 127 ocel mech. pozinkovaná
DIN 127 ocel mech. pozinkovaná, tvar B
POD-PER-DIN127-B-(MZN)-D5,1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodná pouze pro šrouby pevnostních tříd ≤ 5.8.
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M5 |
Vnitřní průměr (d1) | 5.1 mm |
Vnější průměr (d2) | 9.2 mm |
Výška (h1) | 2.4 mm |
Tloušťka (s1) | 1.2 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | B |
Normy | DIN 127 |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)