Pojistná podložka
DIN 128 ocel, mech. pozinkovaná, žlutá, tvar A
POD-PER-DIN128-A-(MZG)-D3,6
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M3.5 |
Vnitřní průměr (d1) | 3.60 mm |
Vnější průměr (d2) | 6.70 mm |
Výška (h1) | 1.3 mm |
Tloušťka (s1) | 0.7 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Forma | A |
Normy | DIN 128 |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)