Pojistná podložka Pro hřídele DIN 6799, fosfátovaná ocel
Fosfátovaná ocel DIN 6799
POD-PJ-DIN6799-(PHR)-D4,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné pro průměr drážky | 4 mm |
Vhodné pro hřídele min./max. | 5-7 mm |
Vnitřní průměr (d1) | 3,34 mm |
Vnější průměr (d2) | 9,3 mm |
Tloušťka (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Ocel |
Povrch | PHR |
Forma | RA |
Vyhovuje RoHS | Ano |