Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pojistná podložka S pružinová ocel s mechanicky naneseným zinkovým povlakem (≤ průměr 3,5 pozinkovaná, modře pasivovaná)

Pružinová ocel, pozinkovaná, typ S
POD-PJ-S-(A2K)-5,5X3,2X0,45

Obj. č. 049303

EAN 4011231412575

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pojistná podložka S pružinová ocel s mechanicky naneseným zinkovým povlakem (≤ průměr 3,5 pozinkovaná, modře pasivovaná)

Obj. č. 049303
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
Podložka díky tvaru Belleville dosahuje optimálního tření a současně dobře dosedá díky spirálovému ozubení

Upozornění

To je v mnoha případech výhodné – především u krátkých šroubů a zátěží působících kolmo k ose šroubu – kde je nutné zabránit povolování spoje použitím pojistných podložek, které napomáhají předpínací síle.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M3

Vnitřní průměr (d1)

3,2 mm

Vnější průměr (d2)

5,5 mm

Výška (h1)

0,9 mm

Tloušťka (s1)

0,45 mm

Materiál

Pruž. oc.

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Forma

S

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace