Pojistná podložka S pružinová ocel s mechanicky naneseným zinkovým povlakem (≤ průměr 3,5 pozinkovaná, modře pasivovaná)
Pružinová ocel, pozinkovaná, typ S
POD-PJ-S-(MZN)-13,0X8,4X0,70
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Podložka díky tvaru Belleville dosahuje optimálního tření a současně dobře dosedá díky spirálovému ozubení
To je v mnoha případech výhodné – především u krátkých šroubů a zátěží působících kolmo k ose šroubu – kde je nutné zabránit povolování spoje použitím pojistných podložek, které napomáhají předpínací síle.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnitřní průměr (d1) | 8,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 13 mm |
Výška (h1) | 1,4 mm |
Tloušťka (s1) | 0,7 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | S |