Pojistná podložka S pružinová ocel s mechanicky naneseným zinkovým povlakem (≤ průměr 3,5 pozinkovaná, modře pasivovaná)
Pružinová ocel, pozinkovaná, typ S
POD-PJ-S-(MZN)-24,0X17,0X1,20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Podložka díky tvaru Belleville dosahuje optimálního tření a současně dobře dosedá díky spirálovému ozubení
To je v mnoha případech výhodné – především u krátkých šroubů a zátěží působících kolmo k ose šroubu – kde je nutné zabránit povolování spoje použitím pojistných podložek, které napomáhají předpínací síle.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M16 |
Vnitřní průměr (d1) | 17 mm |
Vnější průměr (d2) | 24 mm |
Výška (h1) | 2,1 mm |
Tloušťka (s1) | 1,2 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | S |