Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pojistná podložka S pružinová ocel s mechanicky naneseným zinkovým povlakem (≤ průměr 3,5 pozinkovaná, modře pasivovaná)

Pružinová ocel, pozinkovaná, typ S
POD-PJ-S-(MZN)-7,0X4,3X0,50

Obj. č. 049304

EAN 4011231412612

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pojistná podložka S pružinová ocel s mechanicky naneseným zinkovým povlakem (≤ průměr 3,5 pozinkovaná, modře pasivovaná)

Obj. č. 049304
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
Podložka díky tvaru Belleville dosahuje optimálního tření a současně dobře dosedá díky spirálovému ozubení

Upozornění

To je v mnoha případech výhodné – především u krátkých šroubů a zátěží působících kolmo k ose šroubu – kde je nutné zabránit povolování spoje použitím pojistných podložek, které napomáhají předpínací síle.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M4

Vnitřní průměr (d1)

4,3 mm

Vnější průměr (d2)

7 mm

Výška (h1)

1 mm

Tloušťka (s1)

0,5 mm

Materiál

Pruž. oc.

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Forma

S

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace