Pojistná podložka typu S Nerezová ocel A2
Nerezová ocel A2, typ S
POD-PJ-A2-S-13,0X8,4X1,00
Obj. č. 0404801080
EAN 4049557818764
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kruhová podložka dosahuje optimálního tření a současně dobře dosedá díky spirálovému ozubení.
To je v mnoha případech výhodné – především u krátkých šroubů a zátěží působících kolmo k ose šroubu – kde je nutné zabránit povolování spoje použitím pojistných podložek, které napomáhají předpínací síle.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vhodné pro závit (palcový) | 5/16 |
Vnitřní průměr (d1) | 8,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 13 mm |
Výška (h1) | 1,6 mm |
Tloušťka (s1) | 1,0 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | S |