Pojistný kroužek, hřídel DIN 471, bronz, CuSn6, nelegovaný, standardní konstrukce
DIN 471, bronz, CuSn6, nelegov., standardní verze
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Vhodné pro hřídele | 12 mm |
Vhodné pro průměr drážky | 11.5 mm |
Vnitřní průměr (d1) | 11 mm |
Vnější průměr (d1) | 19 mm |
Šířka oka (a1) | 3.3 mm |
Šířka (b1) | 1.8 mm |
Tloušťka (s1) | 1 mm |
Konstrukce | Standardní provedení |
Materiál | Měď-cín |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)