Pojistný kroužek pro vrtaný otvor, standardní verze, tvar J DIN 472 pro vrtané otvory, pružinová ocel, fosfátovaná, naolejovaná
DIN 472 pružinová ocel, fosfát. a naolej., typ J
KR-PJ-DÍ-DIN472-J-26X1,2
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné pro otvory | 26 mm |
Vhodné pro průměr drážky | 27,2 mm |
Vnější průměr (d1) | 27,9 mm |
Šířka oka (a1) | 4,7 mm |
Šířka (b1) | 2,8 mm |
Tloušťka (s1) | 1,2 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | PHG |
Konstrukce | Standardní provedení |
Forma | J |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!