Pojízdný zvedák do 2,5 tuny Vyrobeno z hliníku/oceli
Hydraulický pojízdný zvedák hliník/ocel bez pedálu
ZVEDÁK-HYDRAULIK-ALU-OCEL(100-450)-2,5T
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká mobilita díky 2 nylonovým otočným válečkům odolným vůči olejům a kyselinám a 2 ocelovým válečkům
- Spolehlivé a přesné ovládání při zvedání a spouštění díky jednoduché obsluze zvedací tyče
- Mimořádně kompaktní a robustní provedení
- Dvoudílná zvedací tyč, spodní zvedací tyč s pryžovým povrchem
- Sedlová podložka z pryže odolné proti oleji
- Integrovaná madla po stranách
Povolené zatížení | 2500 kg |
Min. výška (A) | 100 mm |
Max. výška (B) | 450 mm |
Šířka | 330 mm |
Délka | 720 mm |
Výška | 190 mm |
Počet rolí | 4 ks |
Barva | Černá, Červená |
Materiál | Ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 26400.000 g |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!