Pojízdný zvedák do 2,5 tuny Vyrobeno z oceli se šroubovacím držákem
Hydraulický pojízdný zvedák Standard bez pedálu
ZVEDÁK-HYDRAULIK-POJÍZDNÝ(75-510)-2,5T
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká mobilita díky 2 nylonovým otočným válečkům odolným vůči olejům a kyselinám a 2 ocelovým válečkům
- Spolehlivé a přesné ovládání při zvedání a spouštění díky jednoduché obsluze zvedací tyče
- Mimořádně kompaktní a robustní provedení
- Dvoudílná zvedací tyč, spodní zvedací tyč s pryžovým povrchem
- Sedlová podložka z pryže odolné proti oleji
- Integrovaná madla
Povolené zatížení | 2500 kg |
Min. výška (A) | 75 mm |
Max. výška (B) | 510 mm |
Šířka | 380 mm |
Délka | 790 mm |
Výška | 215 mm |
Počet rolí | 4 ks |
Barva | Černá, Červená |
Materiál | Ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 32800.000 g |
Datové listy(X)