Pojízdný zvedák do 3 tun Ploché provedení
Plochý hydraulický pojízdný zvedák
ZVEDÁK-HYDRAULIK-NÍZKÝ(65-510)-3T
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi nízká podjezdová výška pro použití s vozidly sníženými až o 70 mm
- Vysoká mobilita díky 2 nylonovým otočným válečkům odolným vůči olejům a kyselinám a 2 ocelovým válečkům
- Spolehlivé a přesné ovládání při zvedání a spouštění díky jednoduché obsluze zvedací tyče
- Zvedání je možné pouze pomocí páky
- Velmi robustní provedení
- Dvoudílná zvedací tyč, spodní zvedací tyč s pryžovým povrchem
- Sedlová podložka z pryže odolné proti oleji
- Ideální pro každodenní dílenské použití
Povolené zatížení | 3000 kg |
Min. výška (A) | 70 mm |
Max. výška (B) | 510 mm |
Šířka | 190 mm |
Délka | 840 mm |
Výška | 400 mm |
Počet rolí | 4 ks |
Barva | Černá, Červená |
Materiál | Ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 51500.000 g |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!