Police Pro systémovou skříň s křídlovými dveřmi
Systémová police
POLICE-DÍLEN. SKŘÍŇ-16.6-RAL7016
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kombinace na míru a jednoduché flexibilní plánování
- Police lze použít ve všech skříních s křídlovými dveřmi v příslušných systémových rozměrech díky jednotným rozměrům systému.
- Police lze nastavit a dodatečně namontovat do systému o velikosti mřížky 30 mm.
- Vysoce kvalitní prášková mikrostrukturní povrchová úprava má za následek homogenní a elegantní povrch
Systémový rozměr | 16,6 |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016 |
Povolené zatížení police | 100 kg |
Šířka | 967 mm |
Hloubka | 507 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)