Polyamidová trubka PA 11/12 DIN 73378, zabalené zboží
Polyamidová trubka PA 12, svazek
BRZDPOTR-THN74324-PA11/12-POND-NAK-12MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Úzké tolerance
- Požadavky na testování: DIN 74324
Vnější průměr x tloušťka stěny | 12 x 1,5 mm |
Poloměr ohýbání | 70 mm |
Délka | 25 m |
Provozní tlak | 18 bar |
Trhací tlak | 55 bar |
Materiál | PA – polyamid |
DIN | 73378 |
Barva | Černá |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!