Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Polyamidová trubka PA 11/12 DIN 73378, zabalené zboží

Polyamidová trubka PA 12, svazek
BRZDPOTR-THN74324-PA11/12-POND-NAK-8MM

Obj. č. 088508 8

EAN 4011231817615

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Polyamidová trubka PA 11/12 DIN 73378, zabalené zboží

Obj. č. 088508 8

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Úzké tolerance

  • Požadavky na testování: DIN 74324
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnější průměr x tloušťka stěny

8 x 1,0 mm

Poloměr ohýbání

45 mm

Délka

25 m

Provozní tlak

20 bar

Trhací tlak

65 bar

Materiál

PA – polyamid

DIN

73378

Barva

Černá

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Řezáky na trubky

NŮŽ NA BRZDOVÉ TRUBKY PA DO 15 MM

x 1 ks
Střihací kleště pro plastové trubky do průměru > 22 mm

NŮŽKY NA BRZDOVÉ TRUBKY PA DO 22 MM

Na plastové trubky do ∅ 22 mm