Polyesterový pás, tkaný Pro páskovací systém Spannfix
Polyesterový pás Spannfix, tkaný
PÁS SPANNFIX-POLYEST.TKANINA-Š19MM-L400M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro průmyslové podniky, obchodníky, dopravce a přepravce pracující s baleným zbožím s ostrými hranami
např. dřevo, pily, rámy, profily, skla, kámen nebo kov. Pás z polyesterových vláken s křížovým úpletem
Odolné vůči ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům
Díky lepení za studena jsou pásy tužší a v kombinaci s našimi fosfátovanými kovovými sponami (s hrubším povrchem) zajišťují maximální pevnost systému.
Pětkrát lehčí než ocelové pásy
Ideální i pro práce v pohybu
Snadné zajištění rukou nebo pomocí napínáku
- Snadné opětovné utažení při snížení objemu zabaleného zboží
- Neuvolňuje se ani při dlouhém skladování
Značně odolný vůči chemikáliím
Nezanechává škrábance ani stopy
Jemné svazování výrobků
Pásku lze opakovaně použít
Vynikající poměr ceny
Bez ostrých hran
- Bez rizika poranění
- Dobře se přizpůsobuje všem tvarům
- Při rázovém zatížení může být nutné pás omotat víckrát!
- Při upevňování svázaného zboží k ložné ploše je nutné pro řádné zajištění břemene použít protiskluzové podložky a upínací pásy.
- Tahové síly lze dosáhnout pouze v kombinaci s .
Polyesterový pás Spannfix umožňuje rychle a bezpečně upevnit i velké a těžké díly (trubky, lešení, dřevo, přírodní kámen, zboží na paletách atd.). Pásy jsou ideální také pro svazkování různých druhů zboží na ložné ploše.
Odtrhávací síla | 975 daN |
Šířka pásma | 19 mm |
Tloušťka materiálu | 1,8 mm |
Materiál upínací pásky | PES – polyester |
Délka role | 400 m |
Materiál | 0 - nehodí se |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)