Polyuretanové lepdilo W GUN
Lepidlo na zdi GUN
PĚNA NA ZDĚNÍ GUN
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Polyuretanové lepidlo je lepicí, montážní a těsnící polyuretanová hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi vlivem vzdušné vlhkosti. Je určený k lepení vnitřních příček a obvodového zdiva.
- Lepení interiérových příček
- Lepení obvodového zdiva
- Možno použít na všechny stavební materiály s výjimkou PE, PP, Teflonu, silikonu
Skladujte v chladnu a suchu při teplotě +5 °C až +25 °C na dobře větratelném místě. Zaručená účinnost výrobku je 15 měsíců od data výroby.
Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní upozornění. Tyto údaje jsou jen doporučeními na základě našich zkušeností. Produkt nejdříve vyzkoušejte!
- Pracovní povrch zbavte prachu, mastnoty a jiných nečistot. Povrch může být před aplikací pěny vlhký, avšak nepokrytý jinovatkou nebo ledem.
- Je vhodné, aby láhev měla před použitím teplotu asi +15 °C až +20 °C. Obsah láhve intenzivně protřepejte minimálně po dobu 1 minuty. Minimální okolní teplota při aplikaci je +5 °C. Pracujete-li při vyšších teplotách než je optimální teplota (+20 °C), doporučujeme, aby rozdíl teploty obsahu láhve a okolí nebyl vetší než 5°C.
- Našroubujte láhev na aplikační pistoli. Pracovní poloha láhve je dnem vzhůru. Množství vypouštěné pěny se ovládá stiskem spouště aplikační pistole. 2 pásy lepidla naneste rovnoměrně na delších protilehlých stranách cihel, přibližně 2-3 cm od okraje.
- Vytvrzené lepidlo je možno řezat nožem. Povrch je třeba chrá- nit před dlouhodobým působením UV záření.
- Čerstvé lepidlo lze vyčistit PU čističem, vytvrzenou pěnu pouze mechanicky. Bezprostředně po ukončení práce tj. po odšroubování lahve z aplikační pistole, je nutné vyčistit pistoli PU čističem.
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Dobře větrané skladování 20°C |
Barva | Krémová |
Doba použitelnosti od data výroby | 15 Měsíce |
Suchý pro manipulaci po | 10 min |
Min. doba vytvrzení | 12 h |
Datové listy(X)