Posuvná svěrací armatura
Posuvná svěrací armatura 12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro utahování pouzder při spojování potrubí RAP
- Pro obě strany montáže a pouzdra (pro spojování jsou nezbytné dvě svěrací armatury)
Pro použití s manuálními kleštěmi KSZ nebo s pojistnými kleštěmi MSZ nebo s akumulátorovým lisovacím nástrojem AKSZ nebo s čelisťovou hlavou A 16-63
Datové listy(X)
Délka | 63 mm |
Průměr trubky | 12 mm |
Vhodné pro plastové trubky (Prineto) | DN.. 8.. |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaná černá |
Hmotnost výrobku (na kus) | 97 g |