Posuvné měřítko S momentovou páčkou
Posuvné měřítko s pevnou polohou momentu
POSUVNÉ MĚŘÍTKO 0-150MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tabulka závitů na zadní straně
- Nerez
- Stupnice a nonius s matně chromovaným povrchem
- Měřicí plochy broušené a lapované
- Hloubkoměr na posuvníku
- Dodáváno v elegantních pouzdrech
Max. rozsah měření | 150 mm |
Noniová stupnice (v palcích) | 1/128 |
Noniová stupnice | 0,05 mm |
Délka měřících čelistí | 40 mm |
DIN | 862 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 60.000 g |
Min./max. rozsah měření délky | 0-150 mm |
Datové listy(X)