Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pouzdro na opasek s dvojitým zipem pro upevňovací materiál

Univerzální víceúčelová brašna
POUZDRO SE ZIPEM 180X90X180MM

Obj. č. 0715930214

EAN 4058794064834

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pouzdro na opasek s dvojitým zipem pro upevňovací materiál

Obj. č. 0715930214
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
S dvojitým zipem pro úplné uzavření pouzdra na opasek.
  • Vyrobeno z vysoce kvalitního polyesteru (1680 den)

  • Velká odkládací přihrádka na materiály

  • Pryžový pásek uvnitř pro ukládání osobních věcí, jako jsou smartphony, klíče atd.

  • Dvojitý zip pro bezpečné uzavření víka

  • Přídavná patentka pro zajištění krytu na horní straně pouzdra na opasek

  • Elastický pásek na vnější straně na pera nebo malé šroubováky
Upozornění

Vyobrazené nástroje nejsou součástí dodávky.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Konstrukční práce, instalace, opravy, průmysl atd.

Délka x šířka x výška (L x B x H)

180 x 90 x 180 mm

Pro šířku pásu

70 mm

Materiál

PES – polyester

Barva

Šedá, Černá

Hmotnost výrobku (na kus)

180,000 g

Max. povolené zatížení

3 kg

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace