Pouzdro zásuvky řady Deutsch DT Kvalita OEM
Pouzdro zásuvky Deutsch DT
TĚLESO ZÁSUVKY DEUTSCH-DT-8PIN
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro stavební a zemědělské stroje (např. Claas, Caterpillar)
Počet pólů | 8 ks |
Stupeň krytí | IP 67 |
Max. proud | 13 A |
Min./max. teplotní podmínky | -55 až 125 °C |
Materiál | Termoplast |
Barva | Šedá |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | DT06-08SA |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!