Šroub s hákem s křížovou drážkou
Pozink. ocel, závit do dřeva H, s křížovou drážkou
HÁK-ŠRB-H2-(A2K)-5,2X50
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Jmenovitý průměr (d1) | 5,2 mm |
Délka (l1) | 50 mm |
Délka závitu (závit do dřeva) (lg) | 25 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh vstupu | Drážka |