Pracovní LED svítilna 25 W
Pracovní LED svítilna 25 W
PRACOVNÍ LAMPA LED-ECO-25W
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vybaveno vypínačem, rukojetí a robustním kabelem H07RN-F
- Robustní tělo z ABS
- Nastavitelný stojan
- Stojan s montážním otvorem (M8) pro montáž na stativ
- Není nutno měnit žárovku
- Nízká spotřeba energie
- Žádný čas nutný k zahřívání nebo předehřívání
Datové listy(X)
Světelný tok | 2000 lm |
Teplota barev | 5700 K |
Stupeň krytí | IP 65 |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 65 |
Typ kabelu | H07RN-F2x1,0 mm² |
Délka vedení | 2 m |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Min./max. jmenovité napětí | 220 / 240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Zástrčkový konektor | 1 bezpečnostní zástrčka, 16 A |
Výkon | 25 W |
Min./max. provozní teplota | -20 až 40 °C |
Šířka x výška x hloubka | 204 x 208 x 50 mm |
Třída energetické účinnosti | F |